Beli s hook di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Nissa Chain S-Hook Stainless Steel (Pengait Bentuk S)
    Mulai

    Rp39.900

    Nissa Chain S-Hook Stainless Steel (Pengait Bentuk S)
    atribut:
    • Material: Stainless steel (SUS304)
    • D (mm): 3.2
    • Purpose of Use: For hanging and hooking things.
  2. MITSUYA S-Hook M
    Mulai

    Rp63.900

    MITSUYA S-Hook M
    atribut:
    • Color: Silver
    • L (mm): 53
    • Load Capacity (kg): 10
    • Finishing Material: Steel wire
  3. TRUSCO Plastic S Hook
    Mulai

    Rp40.900

    TRUSCO Plastic S Hook
    atribut:
    • Color: Light Blue
    • Finishing Material: Plastic
  4. Jarvis Sharpening Steel Butcher (Stik Pengasah Pisau Daging)
    Mulai

    Rp229.900

    Jarvis Sharpening Steel Butcher (Stik Pengasah Pisau Daging)
    atribut:
    • Handle Color: Black
    • Sharpener Length (mm): 300
  5. WAKI S-hook
    Mulai

    Rp58.900

    WAKI S-hook
    atribut:
    • Hook Length (mm): 80
  6. Non Brand Clamp Hose Stainless (Klem Selang)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp900

    Non Brand Clamp Hose Stainless (Klem Selang)
    atribut:
    • Material: Body klem: Stainless steel, Kepala dan sekrup: steel (besi)
  7. saga S type Hook Holder (Gantungan Lampu Kerja)
    Mulai

    Rp459.900

    saga S type Hook Holder (Gantungan Lampu Kerja)
    atribut:
    • Dimensions (mm): 126x76x6
    • Suitable For: Strong light PA type, PME type
  8. Aneng Tespen Tester Non Contact AC Voltage
    Mulai

    Rp19.900

    Aneng Tespen Tester Non Contact AC Voltage
    Deskripsi:
    Tester pen ini berfungsi untuk mengecek apakah ada jaringan listrik yang mengalir dalam suatu kabel tanpa perlu menyentuh kabel tersebut. Pen ini akan mengeluarkan bunyi jika dekat dengan stop kontak yang dialiri listrik. Tester ini cocok digunakan saat Anda selesai mengotak-atik port listrik.- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x ANENG Tespen Tester Pen Non Contact AC Voltage Detector 90-1000V 1AC-D
  9. JHT Rapid Knife Sharpener
    Mulai

    Rp85.900

    JHT Rapid Knife Sharpener
    Deskripsi:
    Power grip yang dapat menempel kuat di permukaan datar apapun sehingga aman saat mengasah pisau.Pegangan tangan yg nyaman digenggam.Tidak perlu keahlian khusus untuk mengasah pisau atau gunting, siapa saja bisa melakukannya.Bisa mengasah pisau berkali-kali, awet dipakai.Tidak perlu menggunakan tenaga extra untuk mengasah sehingga bisa dipakai ibu-ibu di dapur.Dapat di gunakan untuk pisau daput, pisau roti bergerigi, pisau steak , pisau ukir, pisau blender dan juga dapat mengasah gunting rambut, gunting kertas dll.Tidak memerlukan air untuk mengasah.Tidak gampang berkarat sehingga bisa disimpan lama.Cara pemakaian:Langkah pertama yg kasar paling dekat pegangan mengasah 5-7 kali maju mundur.Langkah kedua yg sedang di tengah-tengah mengasah 3-5 kali maju mundur.Langka terakhir yg halus paling luar mengasah 3-5 kali maju mundur.Power grip yang dapat menempel kuat di permukaan datar apapun sehingga aman saat mengasah pisau.Pegangan tangan yg nyaman digenggam.Tidak perlu keahlian khusus untuk mengasah pisau atau gunting, siapa saja bisa melakukannya.Bisa mengasah pisau berkali-kali, awet dipakai.Tidak perlu menggunakan tenaga extra untuk mengasah sehingga bisa dipakai ibu-ibu di dapur.Dapat di gunakan untuk pisau daput, pisau roti bergerigi, pisau steak , pisau ukir, pisau blender dan juga dapat mengasah gunting rambut, gunting kertas dll.Tidak memerlukan air untuk mengasah.Tidak gampang berkarat sehingga bisa disimpan lama.Cara pemakaian:Langkah pertama yg kasar paling dekat pegangan mengasah 5-7 kali maju mundur.Langkah kedua yg sedang di tengah-tengah mengasah 3-5 kali maju mundur.Langka terakhir yg halus paling luar mengasah 3-5 kali maju mundur.
    atribut:
    • Material: Aluminium Oxide for Sharpening Knife
    • Packaging Dimensions (cm): 23x7x6
  10. Niigata Seiki (SK) Magnetic Base with Locking Knob (Dudukan Magnet)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Niigata Seiki (SK) Magnetic Base with Locking Knob (Dudukan Magnet)
    Deskripsi:
    Magnetic Base with Locking Knob SB-100G. - Mechanical lock knob tightens all joints with a single operation, removeable with on/off lever operation - Magnet Power 1000N - Length Rod 1: 145mm, Rod 2: 145mm - Main Post Screw: M8xP1.25 - Base Dimension: 50x75x55mm.
    atribut:
    • Main Post Screw: M8xP1.25
    • Type: With Lock
    • Base Dimensions (mm): 50x75x55
    • Dimensions (mm): 65x75x450
    • Length Rod (mm): 1:145
    • Rod (mm): 2:145
  11. TRUSCO Clipboard (Papan jalan)
    Mulai

    Rp63.900

    TRUSCO Clipboard (Papan jalan)
    Deskripsi:
    -It is a resin clip board with excellent durability.-Because it has a pen holder, a ballpoint pen etc., is caught.-It can be used for slip management, questionnaires, circulation etc at the production on site.-It is possible to paste on white boards, mach
  12. Toptul Heavy Duty Measuring Tape
    Mulai

    Rp209.900

    Toptul Heavy Duty Measuring Tape
    Deskripsi:
    - High impact resistant ABS case with soft grip- Nylon coated steel tape for maximum Corrosion Protection & Wear Resistance- Shock-Absorbing blade return bumper- Double locking system, Pause button allows blade to be stopped in any position- Self-aligning end hook for very accurate internal/external measurements- Decimal in red marking- Dual scale reading in both Metric and Imperial- Precision Class II
  13. AND Waterproof Type Central Thermometer
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp509.900

    AND Waterproof Type Central Thermometer
    Deskripsi:
    Digital Thermometer Ipx7
    atribut:
    • Dimension (WxDxH) (mm): 40x17x187
    • Measurement Temperature Range (°C): -40 to 260
    • Minimum Temperature Display (°C): 0.1
    • Power Supply: 1 x coin-type lithium battery (CR2032)
    • Probe Length (mm): φ2.8×120
    • Probe Tip (mm): φ2.2
    • Protection Rating: IPX7 compliant
  14. ENGO Rompi 2 Line Polyester
    Mulai

    Rp11.900

    ENGO Rompi 2 Line Polyester
    atribut:
    • Material: Polyester
    • No. of Line: 2
  15. Non Brand Reflector Sticker (Stiker Pemantul Cahaya)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp28.900

    Non Brand Reflector Sticker (Stiker Pemantul Cahaya)
    Deskripsi:
    Digunakan untuk kir truck anda. FUNGSI Sticker Reflector / Scotlight / Pemantul cahaya Syarat Kir dishub.Meminimalisir terjadinya kecelakaan karena pengguna jalan lainnya yang akan lebih aware dengan posisi keberadaan kendaraan anda , terlebih di malam hari yang minim pencahayaan.
    atribut:
    • Length (m): 5
    • Width (cm): 5
Daftar Harga s hook Terbaru October 2026
Nissa Chain S-Hook Stainless Steel (Pengait Bentuk S)Rp39.900
MITSUYA S-Hook MRp63.900
Frap Multiple Coat Hook 5 Hooks (Gantungan Baju Dinding)Rp359.900
TRUSCO Plastic S HookRp40.900
Jarvis Sharpening Steel Butcher (Stik Pengasah Pisau Daging)Rp229.900
WAKI S-hookRp58.900
Non Brand Clamp Hose Stainless (Klem Selang)Rp900
Non Brand S-Hook (Pengait Bentuk S)Rp5.900
saga S type Hook Holder (Gantungan Lampu Kerja)Rp459.900
Aneng Tespen Tester Non Contact AC VoltageRp19.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)